※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PO L200 P3 7/8-14UNF ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77650135 LS-PO L200 P3 7/8-14UNF ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 77650135

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法7/8-14UNF 呼び7/8 注文コード77650135 品番LS-PO L200 P3 7/8-14UNF
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は呼び寸法・呼びなど339種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類UNF 材質HSS 下穴径(Φmm)20.6 ねじ長さ(mm)33 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:83 形状下穴:通り 質量(g)387 規格JIS 呼び寸法7/8-14UNF 等級P3 溝数3 山数14 呼び7/8 全長L(mm)200 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)17 食付5P シャンク長ls(mm)70 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20.27、MAX:20.675 寸法lk(mm)四角部:16 メーカー商品コードPORU14QL20 シャンク四角部幅(mm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89675196
2022-01-05
用途:
電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品:
08216966
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする