LS-PO L150 P4 3/4W10 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 77650257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PO L150 P4 3/4W10 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 77650257
LS-PO L150 P4 3/4W10 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 77650257

ロングポイントタップ LS-POLS-PO L150 P4 3/4W10

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は呼び寸法・呼び・全長Lなど339種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
3/4W10
呼び
3/4
全長L(mm)
150
注文コード
77650257
品番
LS-PO L150 P4 3/4W10
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじの種類
W
材質
HSS
下穴径(Φmm)
16.6
ねじ長さ(mm)
33
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り
質量(g)
209
規格
JIS
呼び寸法
3/4W10
等級
P4
溝数
3
山数
10
呼び
3/4
全長L(mm)
150
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
W:ウイットねじ
シャンク径d(Φmm)
15
食付
5P
シャンク長ls(mm)
70
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;16.178、MAX:16.778
寸法lk(mm)
四角部:15
メーカー商品コード
POSW12VL15
シャンク四角部幅(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89675196
2022-01-05
用途: 電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品 : 08216966
2017-08-27
用途: 機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする