エンジョイプレイトンネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77664485 品番75171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,800
販売価格(税別)
7,091

連結でも単体でも遊べる
三角テント、四角テント、トンネルの3点セット
材質:ポリエステル。サイズ:テント:775×775×980mm、キューブ:775×775×775mm、トンネル:Φ460×1090mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)テント:775×775×980、キューブ:775×775×775、トンネル:Φ460×1090 用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする