ポッシュリビング
ポッシュリビングの サニタリー商品
ポッシュリビングの タオル掛け
ポッシュリビングの タオルバー
ミルスケール タオルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77673253
品番
63824
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
飾り気のないシンプルな素材感と、青みを帯びた無骨な色味が魅力的。
色の塗装をしていない分、鉄本来の経年劣化が味わえます。
フラットなバーはタオルを掛けやすいく、おしゃれでアンティークなルームバーです。
サイズ
L
材質
黒皮鉄
質量(kg)
0.23
幅(cm)
45.5
奥行き(cm)
5
高さ(cm)
5
注意
※皮膜が一枚覆っていることもあり、素地の鉄よりも比較的サビに強い特性もありますが、防水・防滴処理は施されておりません。また、経年等による変化で劣化しサビが生じる場合がございます。