EKC119 モルック棒 グリーンクロス 77674093 EKC119 モルック棒 グリーンクロス 77674093

モルック棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77674093 品番EKC119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フィンランドの伝統的なアウトドアスポーツです。戦略が重要なスポーツです。

長さ(cm)22.5 材質 セット内容モルック本体・ケース・得点板 幅(cm)6 高さ(cm)6 用途モルック遊びに、本格的な競技に

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする