サンナップ
VFB ストロングペーパーボウル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
400
400
680
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
77706846
品番
P4050STGN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しい丈夫で深いペーパーボウルです。
用途
アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。
容量(mL)
400
直径(Φmm)
155
材質
バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工
高さ(mm)
45
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
関連資料:
(1.71MB)
注意
※電子レンジご使用の際は自動温め機能は使用せず、常に庫内の状態を確認しながらご使用ください。