曜日別特売
TMC30S-KY215T 攪拌ユニット ユニコントロールズ 77707686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

攪拌ユニット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し31日以内出荷とは
この商品は容量・付属品・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
容量(L)
30
付属品
撹拌羽根Φ90-2枚羽×2個、圧力ゲージ付レギュレーターおよびSUSリリーフ弁
注文コード
77707686
品番
TMC30S-KY215T
参考基準価格(税別)¥528,500販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
¥519,800

軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。

用途
低中粘度材料の混合・撹拌・沈殿防止などに使用
容量(L)
30
トラスコ品番
453-5570
付属品
撹拌羽根Φ90-2枚羽×2個、圧力ゲージ付レギュレーターおよびSUSリリーフ弁
材質
本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:フッ素ゴム(FKM)、撹拌ユニット(シャフト・羽根): SUS304(バフ研磨仕上げ)
高さ(mm)
892
径(Φ)
【撹拌シャフト】12
空気消費量(L/min)
(最大トルク時)201
空気圧力(MPa)
最大0.6
コントロール
【スピード】排気絞り
内径(mm)
312
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする