曜日別特売
M-CUC25 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796751

※イメージ

M-CUC25 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796751
M-CUC25 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796751
M-CUC25 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796751
M-CUC25 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796751
M-CUC25 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796751
M-CUC25 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796751
M-CUC25 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796751

デザートカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
77796751
品番
M-CUC25
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

クリアなデザートカップです。透明なのでスイーツの断面を見せることができ、ムースやゼリーはもちろんティラミスなどにもおすすめです。100個入りの小ロットなのに価格もリーズナブル!お試しやストックのしやすさも魅力です。

用途
食品対応容器
材質
スチロール樹脂
色
透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
77(54)×70
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
※レモンなどの柑橘類の皮に含まれるテルペンまたは油脂により変質することがございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする