曜日別特売
M-CUC26 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796760

※イメージ

M-CUC26 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796760
M-CUC26 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796760
M-CUC26 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796760
M-CUC26 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796760
M-CUC26 デザートカップ HEADS(ヘッズ) 77796760

デザートカップ

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
77796760
品番
M-CUC26
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

クリアなデザートカップです。透明なのでスイーツの断面を見せることができ、ムースやゼリーはもちろんティラミスなどにもおすすめです。100個入りの小ロットなのに価格もリーズナブル!お試しやストックのしやすさも魅力です。

用途
食品対応容器
材質
スチロール樹脂
色
透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58(40)×58(40)×75
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
注意
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
※レモンなどの柑橘類の皮に含まれるテルペンまたは油脂により変質することがございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする