曜日別特売
302-001-ll REKROM つなぎ服 302番 REKROM 77798056

302-001-ll REKROM つなぎ服 302番 REKROM 77798056
302-001-ll REKROM つなぎ服 302番 REKROM 77798056
302-001-ll REKROM つなぎ服 302番 REKROM 77798056
302-001-ll REKROM つなぎ服 302番 REKROM 77798056
302-001-ll REKROM つなぎ服 302番 REKROM 77798056
302-001-ll REKROM つなぎ服 302番 REKROM 77798056
302-001-ll REKROM つなぎ服 302番 REKROM 77798056
302-001-ll REKROM つなぎ服 302番 REKROM 77798056
302-001-ll REKROM つなぎ服 302番 REKROM 77798056
302-001-ll REKROM つなぎ服 302番 REKROM 77798056

REKROM つなぎ服 302番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビーブルー
サイズLL
ウエスト(cm)98
内容量1着注文コード77798056品番302-001-ll
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

右脚に「万能ツールポケット」。ハサミやカッターナイフなども収納でき、屈んだ際の突っ張りも軽減。両胸にスマホがすっぽり入るポケット。両胸に内ポケット付き。スマホも収納。襟元は「開襟」にも「立襟」にもなる万能型。お好みに合わせて調整できます。SS~5Lサイズまで(+キッズサイズ100、120、140)展開しており、男性・女性問わずご着用いただけるストレッチつなぎ服です。

用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
身長(cm)
172-177
股下(cm)
78
混率(%)
ポリエステル65・綿32・ポリウレタン3
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする