AFD30-02BD-L-D AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 77799691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータAFD30-02BD-L-D

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77799691
品番
AFD30-02BD-L-D
参考基準価格(税別)¥11,210販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
目詰まりチェッカ付
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする