曜日別特売
19987 リトミックスカーフ アーテック[学校教材・教育玩具] 77878249

19987 リトミックスカーフ アーテック[学校教材・教育玩具] 77878249
19987 リトミックスカーフ アーテック[学校教材・教育玩具] 77878249
19987 リトミックスカーフ アーテック[学校教材・教育玩具] 77878249
19987 リトミックスカーフ アーテック[学校教材・教育玩具] 77878249

リトミックスカーフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色赤
内容量1枚注文コード77878249品番19987
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

遊び方は無限大!感性を育むひらひらスカーフ!
驚くほど軽く、ふわふわとした独特の触感が特徴の感覚スカーフです。手に取った時の柔らかな触覚刺激や、空中に舞った時のゆっくりとした動きによる視覚刺激が、お子様の感覚を心地よく育みます。感覚遊びが重要な赤ちゃんから、特別な支援が必要なお子様の療育・知育ツールまで、一人ひとりの感性に合わせて幅広く活用できます。また、運動会やダンス、お遊戯会などの演出アイテムとしても活躍し、軽量素材のため小さなお子様でも簡単にふわっと舞い上がらせることができ、動きのある華やかな表現が可能です。手に持って振ったり衣装の一部として使うだけでステージを明るく彩り、集団演技もより楽しく印象的に演出します。さらに「いないいないばあ」やリトミック、スカーフを繋げたごっこ遊びなど、想像力を広げる遊びにもぴったり。透け感のある素材がお子様の好奇心を刺激し、保育園や幼稚園での日常遊びはもちろん、ご家庭での親子のふれあい時間にも最適です。軽くて丈夫で扱いやすく、洗える素材なのでいつでも清潔に安心してお使いいただけます。

色
赤
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約600×600
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする