※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
CDBG1BN32-75Z1-HL-A93LS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
シリンダストローク(mm)
75
50
75
チューブ内径(Φmm)
32
32
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77878371
品番
CDBG1BN32-75Z1-HL-A93LS
参考基準価格(税別)
¥13,210
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじなし)
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V
ロックの位置
ヘッド側ロック付
形式
ラバークッション
ジャバラ
ジャバラなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
マニュアル解除の形式
ロックタイプ