曜日別特売
CDBG1LN50-50Z1-HN-M9NWL CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC 77878416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)50
内容量1個注文コード77878416品番CDBG1LN50-50Z1-HN-M9NWL
参考基準価格(税別)¥27,340販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
取付支持形式
軸方向フート形
チューブ内径(Φmm)
50
シリンダストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
ロックの位置
ロッド側ロック付
クッション
ラバークッション
ジャバラ
ジャバラなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
マニュアル解除の形式
ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする