曜日別特売
RC-BMA10-B ジャー炊飯器 10合 アイリスオーヤマ 77882397

 

RC-BMA10-B ジャー炊飯器 10合 アイリスオーヤマ 77882397
RC-BMA10-B ジャー炊飯器 10合 アイリスオーヤマ 77882397
RC-BMA10-B ジャー炊飯器 10合 アイリスオーヤマ 77882397
RC-BMA10-B ジャー炊飯器 10合 アイリスオーヤマ 77882397
RC-BMA10-B ジャー炊飯器 10合 アイリスオーヤマ 77882397
RC-BMA10-B ジャー炊飯器 10合 アイリスオーヤマ 77882397

ジャー炊飯器 10合

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77882397
品番
RC-BMA10-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

シンプル機能で自分好みに美味しく炊けるジャー炊飯器です。
お好みに合わせて白米のごはんの食感(ふつう/かため/やわらかめ)を調節できます。
熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を均一に加熱してムラなく炊き上げます。
忙しい方におすすめの早炊きモードは最短約35分!(2号炊飯時)
炊飯メニューは(白米、早炊き、エコ、炊込み、おかゆ、玄米)です(無洗米も白米メニューで炊飯できます)。

付属品
計量カップ:原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml)
質量(g)
4500
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
895
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
284×344×253
電源コード(m)
1
消費電力量(Wh)
【1回あたり】炊飯時:200.9、【1時間あたり】タイマー予約時:0.85、保温:(約)25.2、待機時:0.67
年間消費電力量(kWh/年)
133.5
最大炊飯量
白米/早炊き/エコ:1.8L(10合)・炊込み/玄米:1.08L(6合)・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合)5ぶがゆ:0.27L(1.5合)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする