ENDO(遠藤照明)
LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
電球色
ナチュラルホワイト
電球色
色温度(K)
2700
4000
3000
2700
演色指数(Ra)
92
83
92
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77899088
品番
RAD-736M
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
電球色
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
92
電源
電源内蔵
配光角度(°)
22
調光方式
位相制御方式
グリーン購入法
適合