4KA110-M5-AC220V 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1〜) CKD 77944562

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC220 ねじの種類M 接続口径M5 注文コード77944562 品番4KA110-M5-AC220V
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥8,168
販売価格(税別)
7,425
この商品は定格電圧・ねじの種類・接続口径4165種類から選べます 他の種類を見る
接続口径M5 ポート数5 定格電圧(V)AC220 ねじの種類M 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする