曜日別特売
Bbt CS2 Cset 3pcs Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 防滴 Cセット セット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 ON'S COMPANY 77970981

Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 防滴 Cセット セット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は内容が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
内容
(3人用セット)Bbt CS2本体セット×3、防滴ワイヤーマイクロフォン×3
注文コード
77970981
品番
Bbt CS2 Cset 3pcs
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
内容
(3人用セット)Bbt CS2本体セット×3、防滴ワイヤーマイクロフォン×3
その他
【双方向通信時間】15時間
質量(g)
65
出力
【AC充電器】5V ±5%min. 500mA
保護等級
【防水ケース】IP68
充電時間
2.5時間
ケーブル
【充電ケーブル】マイクロUSB
通信距離
1km以上
LED
【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電
サイズ(mm)
H28×W51×D12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする