曜日別特売

デシケーター ”スーパードライ” フィーダーシリーズ

商品レビューを投稿する
106日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し106日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77977326
品番
SDF-1706F1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

筐体の奥行が深く、IC、LEDなど実装工程で使用されるリール部品やトレイ部品の防湿保管はもちろん、リール部品を取り付けたフィーダーをそのまま収納することができる超低湿保管庫です。
マイコン制御(特許 第5449309号)により省エネを実現しました。
ICパッケージ管理基準 IPC/JEDEC J-STD-033D に準拠しております。

トラスコ品番
177-6784
色
ライトグレー
容量(L)
1729
電源(V)
100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】958×1200×1846
棚板数(枚)
5
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】919×1198×1564
最低到達湿度(%RH)
0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする