トルクスリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77984613 品番PRC-ETCSL-7.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
ハンドル部凹の差込角は3/8SQ、ソケット部凸の差込角は3/8SQでお手持ちのソケットでも対応できます。

用途
通常のスマルクより大きいトルクの製品。
規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。
一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)
トルク管理が必要とされる精密作業に。
精度(%)トルク:±10 トルク(N・m)規定:7 全長(mm)53 幅(mm)20 差込角(inch)ハンドル部凹:3/8SQ、ソケット部凸:3/8SQ アズワン品番64-8943-37
注意
※ハンドルとビットを取り付け、対象物にトルクハンドルを垂直に合わせ、時計回りに回転させます。
※規定トルクに達するとクリック音がします。以上で締付が完了です。(完了後は締め付けてもハンドルは空回りします。)
※精度±10%、使用可能回数の目安は約5千回です。
※メーカー耐久テスト方法:締付の時に9回のクリック音(90度までの角度締め)が出た時点で1回とカウントします。耐久テスト2万回クリア。
※この商品は手動用です、電動工具には絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする