SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の バイクメンテナンスツール
SIGNET(シグネット)の エンジン・駆動系
SIGNET(シグネット)の オイルフィルターレンチ
2ウェイオイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77985408
品番
46944
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スプリングを内蔵しオイルフィルターをホールド。
適合サイズ(mm)
60-80
レンチサイズ(mm)
17(3/8DR)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最少:740×660×620
質量(g)
356
用途
オイルフィルターの脱着に。