SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の バイクメンテナンスツール
SIGNET(シグネット)の エンジン・駆動系
SIGNET(シグネット)の スパークプラグレンチ
ラバースパークプラグレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77985645
品番
47256
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ゴム製でフレックスに動き、プラグを保持。12mm・14mmのプラグに適合します
全長(mm)
330
全幅(mm)
28
全高(mm)
28
先端外径(Φmm)
13
内径(Φmm)
先端部:9.5
質量(g)
106
用途
12mm・14mmのプラグの取り付け、取り外しに。
適合サイズ(mm)
12・14