曜日別特売
YEP-010KHM 草刈り用サロペット 刈人 karindo 78047911

※着用例

YEP-010KHM 草刈り用サロペット 刈人 karindo 78047911
YEP-010KHM 草刈り用サロペット 刈人 karindo 78047911
YEP-010KHM 草刈り用サロペット 刈人 karindo 78047911
YEP-010KHM 草刈り用サロペット 刈人 karindo 78047911

草刈り用サロペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はサイズ・色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
M
色
カーキ
注文コード
78047911
品番
YEP-010KHM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

撥水加工した生地で水をはじき汚れにくい。
裾部分にファスナーと面ファスナーがついていて着脱が容易。
大きめポケット付き。スマホや手袋などちょっとした収納に便利。
反射テープ付で暗い場所での作業も安心
内側全面メッシュでさらっとした着け心地。

用途
草刈り作業などの汚れよけに。
色
カーキ
サイズ
M
機能
撥水加工
素材
本体/ポリエステル100%、メッシュ/ポリエステル100%
注意
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの使用により水がしみ込んでくることがあります。
※洗濯機や乾燥機、アイロンは使用しないで下さい。
※汚れた場合は中性洗剤で洗い、陰干ししてください。
※回転体をともなう作業では、巻き込まれる恐れがありますので、十分ご注意ください。
※破損の原因となりますので鋭利な物で引っかけないように十分にご注意ください。
※火気には近づけないでください。
※本製品を高温になる場所のそばには置かないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする