曜日別特売
KS-50 マイキット ENGINEER(エンジニア) 78052777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-50 マイキット ENGINEER(エンジニア) 78052777
KS-50 マイキット ENGINEER(エンジニア) 78052777
KS-50 マイキット ENGINEER(エンジニア) 78052777
KS-50 マイキット ENGINEER(エンジニア) 78052777
KS-50 マイキット ENGINEER(エンジニア) 78052777
KS-50 マイキット ENGINEER(エンジニア) 78052777
KS-50 マイキット ENGINEER(エンジニア) 78052777

マイキットKS-50

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78052777
品番
KS-50
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
セット内容
DS-503/プラマイロングセット、DZ-70/GTドライヴ、DR-19/ネジキャッチ、DR-95/マグバンド、PZ-61/ネジザウルスZ Plus、PH-55G/鉄腕ハサミGT、KSE-37/ツールロールバッグ
材質
ビット/炭素鋼、ケース/ポリエステル
質量(g)
660
セット商品数
11
ケース寸法(mm)
W370×D220
ねじ(mm)
DS-503/No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ、PZ-61/ネジ頭直径2~5.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする