LEKT423694HYW-LD9【ワケあり】 TENQOO直付40形W230センサ 東芝ライテック 78058937

 

LEKT423694HYW-LD9【ワケあり】 TENQOO直付40形W230センサ 東芝ライテック 78058937
LEKT423694HYW-LD9【ワケあり】 TENQOO直付40形W230センサ 東芝ライテック 78058937

TENQOO直付40形W230センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
37.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)
光源色
白色
注文コード
78058937
品番
LEKT423694HYW-LD9【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥50,850販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥25,98015,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格電圧(V)
100~242
幅(mm)
器具:230
質量(kg)
2.2
調光方式
PWM制御
調光範囲
約5%~100%
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
消費電力(W)
37.2(100V)、36.0(200V)、36.0(242V)
入力電流(mA)
373(100V)、185(200V)、156(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
180.1(100V)、186.1(200V)、186.1(242V)
保護等級
IP20
区分
直付
付加機能
SL端子台/送り端子台付、人感センサー
適合周波数
50/60Hz
部品番号
link1:LEET-42301Y-LD9×1、link2:LEEM-40694W-HG×1
人感センサー
消灯モード・調光モード選択可能
モード
消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
グリーン購入法
適合
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
4000
光源色
白色
光束(Lm)
6700
演色指数(Ra)
83
調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする