商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)電源(V)単相100消費電力(W)1140電流(A)12.0最大回転数(min-1[r.p.m])6800長さ(mm)391幅(mm)-高さ(mm)75(ギヤカバー)質量(kg)3.3コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)180付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル、芯出し用カラー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可トラスコ品番378-0074電圧(V)単相100最大出力(W)1650絶縁種別二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14