フィスコインターナショナル
絶縁強力ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
78059908
品番
ENI-115RF【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
18,980
バスケットに入れる
強い絶縁被膜をめざし、表面フッ素樹脂コーティングに硝子繊維を混入しました。
用途
短絡防止絶縁工具
1000V耐電圧試験済み
二重超薄膜コーティング
特殊開発ヒンジと滑り止め加工を施したグリップカバー
最大長:115mm
用途:汎用
金属露出部:刃の裏表部分
刃先の形状:両刃
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※本製品はフッ素樹脂二重コーティングを施していますが、通電部との隔壁設置など二重安全対策を徹底してください。
※過度な力は故障や事故の原因となります。
※キズや摩耗がある場合は使用を中止してください。