LSEB7111LE1【ワケあり】 LEDブラケット直管20形昼白色 Panasonic(パナソニック) 78060355

LEDブラケット直管20形昼白色

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)12光束(Lm)1100エネルギー消費効率(Lm/W)91.6注文コード78060355品番LSEB7111LE1【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
商品状態※理由あり(未使用・未開封)消費電力(W)12電圧(V)100特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)0.8【プラスチックカバー】乳白スイッチあり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.6LED内蔵入力電流(A)0.2光束(Lm)1100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散器具相当20形直管蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-25
用途: 従来蛍光灯と交換用
南電子工業

シンプルな作りで、取付しやすいLEDランプです。明るさも十分問題なしです
今後も利用しようと思います

対象商品 : 41834714
2024-02-14
用途: 洗面所の補助光として利用している。

洗面所の補助光として利用している。
光量、演色ともに満足である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする