アマテイ
ボード用連結釘
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200本×40巻)
注文コード
78060398
品番
AP2450Z【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
用途
2×4工法に用いる石膏ボードを止める釘です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
頭部径(Φmm)
7.1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
シルバー