曜日別特売
60300-2918-00 ニトフロン #903UL 0.13t×幅25mm×10m 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム) 78060931

参考画像

ニトフロン #903UL 0.13t×幅25mm×10m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
78060931
品番
60300-2918-00
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

フッ素樹脂フィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。

長さ(m)
10
寸法(幅W×厚さ)(mm)
25×0.13
連続使用温度(℃)
最高:200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする