曜日別特売

ニトリル手袋 2152 SS 100枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱注文コード78061509品番2152 SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,170

あらゆる作業に適した中厚手タイプ。
着脱スムーズ、内面クロリネーション加工。
表面全体に滑り止め(エンボス)加工。
食品や材料に紛れても識別しやすいカラー(青色)タイプの手袋です。
左右兼用タイプです。
食品衛生法適合品。

材質ニトリルゴム厚さ(mm)手の平部:0.11、指先部:0.13ブルーサイズSS摘要左右兼用入数(枚)100全長(cm)24粉有無パウダーフリー食品衛生法適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする