シーエムティ科学(CMT)
ラボジャッキ 200×200mm ノブ式
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78061658
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
材質
上下板:SUS304製
タイプ
上下板SUS304製 ノブ式
耐荷重(kg)
15
伸縮範囲(mm)
90~320
天板寸法(mm)
W200×D200
本体質量(kg)
3.3