01583 安全コード ショート 土牛 78063907

安全コード ショート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
78063907
品番
01583
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

高所作業時の落下防止に適したワイヤー入り安全コード。1.05mmワイヤーと3.5mmコードの採用により、わずか55gの軽量設計を実現しています。全長は350mmとコンパクトで、手元をすっきり保ちながら快適に使用できる扱いやすい長さです。

付属品
接続ワイヤー
色
黒
質量(g)
(約)55
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
350
最大長(mm)
1300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする