曜日別特売
58783 シャカシャカ シリコンモールド アーテック[学校教材・教育玩具] 78066086

58783 シャカシャカ シリコンモールド アーテック[学校教材・教育玩具] 78066086
58783 シャカシャカ シリコンモールド アーテック[学校教材・教育玩具] 78066086
58783 シャカシャカ シリコンモールド アーテック[学校教材・教育玩具] 78066086

シャカシャカ シリコンモールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78066086
品番
58783
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥200
販売価格(税別)
¥182

レジン作品の幅が広がる!シャカシャカ動くハート型モールド!
中身がシャカシャカ動くハート型のレジン作品が作れる、シリコン製のモールドです。レジンと一緒にビーズやパール、ラインストーンなどを封入することで、振るたびに中身が動く楽しい仕上がりになります。透明感のあるレジンと組み合わせて立体感のあるデザインが楽しめ、アクセサリーやキーホルダー、デコパーツ、プレゼント用作品づくりまで幅広く活躍します。

セット内容
本体のみ
材質
シリコン
寸法(mm)
約50×45×10、内寸枠幅:4
種類
ハート
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする