VR8001 オールサーフェイススピードディテイラー(無水洗浄&ポリマーコーティングスプレー) VOODOORIDE 78070828

オールサーフェイススピードディテイラー(無水洗浄&ポリマーコーティングスプレー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個(420mL)
注文コード
78070828
品番
VR8001
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

洗車スペースがなくても、手軽に洗車
水が使えない場所でも、虫や鳥のフン、雨垂れなどの汚れが除去できます。スプレーして拭くだけです。傷付きの心配は不要です。発泡成分が汚れを浮かせ取り除きやすい状態を作り出します。水を使わなくても安全で簡単に汚れを綺麗にできます。
簡単な作業でもハイレベルな仕上がり
汚れを除去するだけでなく、施工面にポリマーコーティングを残します。このコーティングの成分はクリア層をより透明に見せ、澄んだ輝きを引き出す効果があります。また高い防汚性能や紫外線吸収力、帯電防止効果で施工面を汚れの再付着からも守ります。カーケア直後の美しさと広範囲の保護効果を手軽に手に入れる事ができます。
自動車以外にも使用可能
車の外装、内装だけに限らず、バイク、ボート、自転車、ヘルメット、レザースーツなど、幅広い対象に使用できます。艶のある素材には輝きを与え、艶のない素材にはフラットなまま色の鮮やかさを引き出す仕上げになります。元の風合いを引き出しながら守る。幅広い対応力であらゆる物に使える1本です。
環境に優しいスマートなカーケア
布や起毛処理された革など水を吸収する素材以外にはすべてに使用可能です。幅広い退場に使える便利さと、無駄に水を汚さない無水洗浄というスタイルを、17年前に世界で最初に製品化したVOODOORIDE。環境を考え賢い選択ができるユーザー様にご愛用いただきたい製品です。

用途
水分を吸収しない素材(=染み込む性質のない対象)であれば、基本的にご使用いただけます。
布・フェルト・未処理の吸水性素材・バックスキンなどを除き、塗装面・樹脂・金属・ゴム・革(合皮)など幅広い面で使用可能です。
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする