曜日別特売
FW-8206 FARANG WORK ショートパンツ コーコス信岡 78075107

FW-8206 FARANG WORK ショートパンツ コーコス信岡 78075107
FW-8206 FARANG WORK ショートパンツ コーコス信岡 78075107
FW-8206 FARANG WORK ショートパンツ コーコス信岡 78075107
FW-8206 FARANG WORK ショートパンツ コーコス信岡 78075107
FW-8206 FARANG WORK ショートパンツ コーコス信岡 78075107
FW-8206 FARANG WORK ショートパンツ コーコス信岡 78075107
FW-8206 FARANG WORK ショートパンツ コーコス信岡 78075107

FARANG WORK ショートパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色チャコール
サイズXL
適応ウエスト(cm)94~100
内容量1着注文コード78075107品番FW-8206
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

トリコット素材使用。
ウエストが楽な総ゴム仕様。
両サイドに大きなカーゴポケット。

用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般/カジュアル
色
チャコール
サイズ
XL
股下(cm)
24
ワタリ(cm)
37
適応ウエスト(cm)
94~100
混率(%)
ポリエステル85・ポリウレタン15
素材
ハイストレッチトリコット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする