コーコス信岡
FARANG WORK ショートパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
カーキ
カーキ
チャコール
ブラック
サイズ
M
L
M
XL
適応ウエスト(cm)
82~88
82~88
88~94
94~100
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
78076909
品番
FW-8206
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
トリコット素材使用。
ウエストが楽な総ゴム仕様。
両サイドに大きなカーゴポケット。
用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般/カジュアル
色
カーキ
サイズ
M
股下(cm)
22
ワタリ(cm)
33
適応ウエスト(cm)
82~88
混率(%)
ポリエステル85・ポリウレタン15
素材
ハイストレッチトリコット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。