WHP12DB (2JS) 10.8V 充電式インパクトドライバー HiKOKI(ハイコーキ) 78086648

WHP12DB (2JS) 10.8V 充電式インパクトドライバー HiKOKI(ハイコーキ) 78086648
WHP12DB (2JS) 10.8V 充電式インパクトドライバー HiKOKI(ハイコーキ) 78086648
WHP12DB (2JS) 10.8V 充電式インパクトドライバー HiKOKI(ハイコーキ) 78086648
WHP12DB (2JS) 10.8V 充電式インパクトドライバー HiKOKI(ハイコーキ) 78086648
WHP12DB (2JS) 10.8V 充電式インパクトドライバー HiKOKI(ハイコーキ) 78086648
WHP12DB (2JS) 10.8V 充電式インパクトドライバー HiKOKI(ハイコーキ) 78086648
WHP12DB (2JS) 10.8V 充電式インパクトドライバー HiKOKI(ハイコーキ) 78086648

10.8V 充電式インパクトドライバーWHP12DB (2JS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は付属品が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
付属品
10.8Vタブレス電池(BSL1250MT)×2個、充電器(UC12SDL)、ケース、電池カバー
注文コード
78086648
品番
WHP12DB (2JS)
参考基準価格(税別)¥79,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

タブレス電池採用で18V静音インパクトドライバーと同等クラスのパフォーマンス
静音 70dB…住宅密集地やリフォーム現場で使いやすい静音モデルです。
メーカー従来製品 18V静音インパクトドライバーWHP18DAと同等クラス(70dB)
高負荷作業もラクラクねじ締め
ねじ締め時間 2.0秒 (Φ4.5×90mm木ねじ/ラワン材/下穴なし)
メーカー従来製品 18V静音インパクトドライバーWHP12DAと同等クラス
作業量アップ
10.8Vタブレス電池を採用し、メーカー従来製品 10.8V静音インパクトドライバーWHP12DAから作業量が約130%に向上。 (Φ5.4×90mm/ラワン材/下穴なし)
軽量1.3kgで扱いやすい

付属品
10.8Vタブレス電池(BSL1250MT)×2個、充電器(UC12SDL)、ケース、電池カバー
質量(kg)
[BSL1250MT装着時] 1.3
最大トルク(N・m)
33(気温20℃満充電時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
【弱モード】0~1000【強モード】0~2200
先端形状
二面幅6.35ビット挿入形状
締付能力(普通ボルト)
M5~M10
締付能力(高力ボルト)
M5~M6
締付能力(小ねじ)
4~8mm
本体寸法(全長×高さ)(mm)
[BSL1250MT装着時] 128×225
センターハイト(mm)
[BSL1250MT装着時] 29
締付能力(コーススレッド)(mm)
22~90
締付能力(テクスねじ)
Φ3.5~6mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする