曜日別特売
KM6101ECBR シングルシャワー付混合栓 KVK 78088170

本体画像

KM6101ECBR シングルシャワー付混合栓 KVK 78088170
KM6101ECBR シングルシャワー付混合栓 KVK 78088170

シングルシャワー付混合栓KM6101ECBR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様・色が14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
吐水口回転規制:160°
色
ノーブルアンバー
注文コード
78088170
品番
KM6101ECBR
参考基準価格(税別)¥145,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
仕様
吐水口回転規制:160°
色
ノーブルアンバー
取付穴径
Φ35~39
JIS規格
JISB2061

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする