本体画像
KVK
シングルシャワー付混合栓
KM6101ZECBR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
吐水口回転規制:160°
色
ノーブルアンバー
注文コード
78088398
品番
KM6101ZECBR
参考基準価格(税別)
¥148,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
吐水口回転規制:160°
色
ノーブルアンバー
取付穴径
Φ35~39
JIS規格
JISB2061