エムアールエー
スクリーン レーシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78092711
品番
4025066177738
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
色
クリア
タイプ
スクリーン レーシング
型番
784
寸法(幅W×長さL)(mm)
440××440
素材
アクリル
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]S1000RR25