アズマ工業
伸縮柄(アルミ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78101671
品番
AZB273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
「安心連結」構造のヘッドをつなげれば、手の届かない高い場所も簡単にお掃除できます。
使用する高さに応じて長さを変えられ、収納にも便利な伸縮柄タイプです。
用途
清掃
材質
柄:アルミ
寸法(mm)
W28×D28×H1268
質量(g)
284