FACEMIX
スリット入りソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・前中心丈
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
前中心丈(cm)
80
注文コード
78103816
品番
FK7206
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ツイル
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
身幅(cm)
95
色番
16
前中心丈(cm)
80