FACEMIX
スリット入りソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・前中心丈
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ベージュ
前中心丈(cm)
72
注文コード
78104148
品番
FK7207
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ベージュ
身幅(cm)
105
色番
1
前中心丈(cm)
72
材質
ツイル
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100