TMGB-1100【ワケあり】 マグネットハンド TRUSCO 78107341

マグネットハンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
856-6668
注文コード
78107341
品番
TMGB-1100【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,980¥23,980

ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。
吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。
伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。
機械組立加工工場に最適です。

用途
水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。
狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。
水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。
落ちたネジ等を拾う時に。
組み立て・修理工場。
機械加工工場。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
856-6668
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする