曜日別特売
AR40-04BG-R-D-X406 AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 78115926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR40(K)-D Series レギュレータAR40-04BG-R-D-X406

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78115926
品番
AR40-04BG-R-D-X406
参考基準価格(税別)¥7,290販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598
取付
ブラケット付
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする