曜日別特売
N6620 myfa シールコレクションポケット リヒトラブ 78141345

myfa シールコレクションポケット

商品レビューを投稿する
内容量
1組(10枚)
注文コード
78141345
品番
N6620
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

お気に入りのシールをシートのまま保管できるポケット。シールコレクションファイル(F6620)にとじられます。

用途
シールシートごと保管できるポケット。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
本体質量(g)
53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×213×216
ポケット内寸法(mm)
210×108
注意
※有効内寸:(約)210×108mm
※シールの厚みによっては入らない場合があります。
※N-6620は他社製品にご使用の場合、表紙からはみ出す可能性があります。別売のファイルF-6620のご使用を推奨します。
※印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やカバーに入れて保護された状態で収納することを推奨します。
※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする