曜日別特売
AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440

AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440
AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440
AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440
AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440
AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440
AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440
AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440
AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440
AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440
AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440
AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440
AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440
AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440
AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440
AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440
AR3100 APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック) 78141440

APC NetShelter SX サーバーラック AR3100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量1台注文コード78141440品番AR3100
参考基準価格(税別)¥327,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

APC(Schneider Electric)製 NetShelter SX サーバーラック 42U(AR3100)
APC NetShelter SXシリーズは、低~中密度のサーバーやネットワーク機器向けに設計された、信頼性の高い19インチサーバーラックです。
幅600mmの省スペース設計により、データセンターやサーバールームの限られた床面積を有効に活用できます。
高さ42U(1991mm)ながら、建物の出入口や通路を通過しやすく、設置・搬入性にも配慮されています。堅牢な構造と高い耐荷重性能により、サーバー・UPS・ネットワーク機器を安全に収納できます。
【特長】
・省スペース設計
幅600mmのスリム設計でラック配置効率を向上
データセンターや機械室に最適
42Uの大容量収納:サーバー、ストレージ、ネットワーク機器をまとめて搭載可能
・高い耐荷重性能
静的耐荷重:最大 約1700kg
動的耐荷重:最大 約1020kg
・メンテナンス性に配慮:
着脱可能なサイドパネル
前後ドアは施錠可能でセキュリティを確保
・設置しやすい標準装備
キャスター・レベラー標準装備
設置用ハードウェア付属

用途
【用途・おすすめ】
企業のサーバールーム、データセンター
工場・研究施設のITラック
ネットワーク機器・UPSの集中設置
将来の機器増設を見据えたラック構築
【仕様】
タイプ:サーバーラック(ラックエンクロージャ)
ラックユニット数:42U
ラック幅:19インチ
外形寸法:高さ:1991mm×幅:600mm×奥行:1070mm
質量:約125.1kg
色:黒
最大耐荷重:
静的:約1701kg
動的:約1020kg
規格:UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E準拠
【付属品】
前面・背面ドア(キー付き)
サイドパネル
キャスター
レベラー
設置用ハードウェア
連結用金具
保証期間無償保証期間:5年間RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※大型・重量物のため、搬入経路および設置場所の事前確認をおすすめします
※設置・組立は専門知識を有する方が行ってください
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする