曜日別特売
37599-999-889 Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390c Black WLC chrg」 Jabra 78142176

37599-999-889 Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390c Black WLC chrg」 Jabra 78142176
37599-999-889 Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390c Black WLC chrg」 Jabra 78142176
37599-999-889 Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390c Black WLC chrg」 Jabra 78142176
37599-999-889 Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390c Black WLC chrg」 Jabra 78142176
37599-999-889 Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390c Black WLC chrg」 Jabra 78142176
37599-999-889 Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390c Black WLC chrg」 Jabra 78142176
37599-999-889 Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390c Black WLC chrg」 Jabra 78142176
37599-999-889 Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390c Black WLC chrg」 Jabra 78142176
37599-999-889 Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390c Black WLC chrg」 Jabra 78142176
37599-999-889 Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390c Black WLC chrg」 Jabra 78142176
37599-999-889 Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390c Black WLC chrg」 Jabra 78142176
37599-999-889 Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390c Black WLC chrg」 Jabra 78142176
37599-999-889 Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390c Black WLC chrg」 Jabra 78142176
37599-999-889 Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390c Black WLC chrg」 Jabra 78142176

Jabra 無線ヘッドセット USB-C 両耳 MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 75 MS Link390c Black WLC chrg」

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1台注文コード78142176品番37599-999-889
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

【無線ヘッドセット】▼ディープラーニング技術で通話中のノイズを遮断「Jabra ClearVoice」 ▼周囲の環境に応じてリアルタイムで音を調整「アダプティブANC」 ▼より自然で疲れにくい会話を実現「空間サウンド」 ▼10分間の充電で最長10時間の音楽再生「急速充電」 ▼外部音を取り込める「ヒアスルー」 ▼2台同時接続「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「360度ビジーライト」

付属品USB-C Bluetoothアダプター(Jabra Link390c)、USB-Cケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書、充電パッドオンイヤー型本体質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×70×151接続Bluetooth、動作範囲最大30m、有線接続時USB-Cマイクロホン6個保証期間2年スピーカー32mm素材【イヤーパッド】レザー可使時間(時間)~110 / 通話時:~22認定取得Microsoft Teams

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする