無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black」

無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black」 - Jabra無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black」 - Jabra無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black」 - Jabra無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black」 - Jabra無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black」 - Jabra無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black」 - Jabra無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black」 - Jabra無線ヘッドセット MS認定 「Jabra Evolve3 75 MS Link390a Black」 - Jabra
(1件のレビュー)

【無線ヘッドセット】▼ディープラーニング技術で通話中のノイズを遮断「Jabra ClearVoice」▼周囲の環境に応じてリアルタイムで音を調整「アダプティブANC」▼より自然で疲れにくい会話を実現「空間サウンド」▼10分間の充電で最長10時間の音楽再生「急速充電」▼外部音を取り込める「ヒアスルー」▼2台同時接続「マルチポイント」▼取込み中だと一目でわかる「360度ビジーライト」

付属品
USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link390a)、USB-Cケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書
色
黒
型
オンイヤー型
本体質量(g)
180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
187×70×151
接続
Bluetooth、動作範囲最大30m、有線接続時USB-C
マイクロホン
6個
保証期間
2年
スピーカー
32mm
素材
【イヤーパッド】レザー
可使時間(時間)
~110 / 通話時:~22
認定取得
Microsoft Teams
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814208837599-999-999
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78142088
2026-09-03
用途: 在宅勤務 WEB会議
その他業種

正直、最初は値段が高くて購入を迷いましたが、使い始めたらもっと早く買えばよかったと思いました。

特に驚いたのがマイク性能です。自分の声だけをしっかり拾ってくれるので、周囲の雑音を気にする必要がありません。これまで会話のたびにマイクのON・OFFを切り替えていましたが、その手間がほぼなくなり、とても快適になりました。

ノイズキャンセル性能も非常に優秀で、オンライン会議や通話の相手からも「声が聞き取りやすい」と言われるようになりました。

価格は決して安くありませんが、作業効率や快適さを考えると十分に元が取れる製品だと思います。仕事や配信、オンライン会議をよくする方なら、購入して後悔しないおすすめのアイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする